Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048123
Cod. Produttore
048123
Cod. EAN
3414972370806

Informazioni di prodotto

WB0608-BlizzardP Vano barre Super 800x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vano barre superiore 800 x 600 x 250 mm. Installato sopra l’armadio è utile come vano di smistamento cavi oppure per la distribuzione a mezzo sbarre. Coppia di laterali da ordinarsi separatamente.

adatto per pannelli del tetto

numero RAL

7035

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

altezza

250 mm

larghezza

800 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

WB0608-BLIZZARDP VANO BARRE SUPER 8