Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per pannelli del tetto
numero RAL
7035
profondità
600 mm
altezza
250 mm
profondità totale per installazione in armadio
larghezza
400 mm
larghezza totale per installazione in armadio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
materiale
acciaio
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te