Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8939680000
Cod. Produttore
8939680000
Cod. EAN
4032248721085

Informazioni di prodotto

WAZ6 TTA

Documentazione tecnica

-

larghezza

45 mm

profondità

112.4 mm

forma dell'apparecchio

apparecchio da incasso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

WAVESERIES

Produttore

WAZ6 TTA