Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53065200
Cod. Produttore
53065200
Cod. EAN
8012952024982

Informazioni di prodotto

WALL 1614 MAX 40 FLC 15EL S GRAFITE

Documentazione tecnica

temperatura del colore

2700 K 2700 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

WALL 1614 MAX 40 FLC 15EL S GRAFITE