Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048082
Cod. Produttore
048082
Cod. EAN
3414972451642

Informazioni di prodotto

WA6060-BlizzardP Porta Modul Trasp 600x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta parziale esterna trasparente 600 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP. Finestra in PVC spessore 30/10um fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua.

esecuzione come porta di visione

altezza

600 mm

profondità

25 mm

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WA6060-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP