Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048081
Cod. Produttore
048081
Cod. EAN
3414972451635

Informazioni di prodotto

WA6040-BlizzardP Porta Modul Trasp 400x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta parziale esterna trasparente 400 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP. Finestra in PVC spessore 30/10um fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua.

esecuzione come porta di visione

larghezza

600 mm

profondità

25 mm

altezza

400 mm

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WA6040-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP