Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047593
Cod. Produttore
047593
Cod. EAN
3414972369916

Informazioni di prodotto

WA2080-BlizzardP Porta Trasparente 20x80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta trasparente 2000 x 800 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

esecuzione come porta di visione

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WA2080-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE