Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047594
Cod. Produttore
047594
Cod. EAN
3414972369923

Informazioni di prodotto

WA2010-BlizzardP Porta Trasparente 20x10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta trasparente 2000 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

esecuzione come porta di visione

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

larghezza

1000 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WA2010-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE