Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047588
Cod. Produttore
047588
Cod. EAN
3414972369886

Informazioni di prodotto

WA1860-BlizzardP Porta Trasparente 18x60

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta trasparente 1800 x 600 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione come porta di visione

profondità

30 mm

altezza

1800 mm

larghezza

600 mm

Produttore

WA1860-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE