Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza
107.9
profondità
66
larghezza
57.45
con display
con riciclo termico
intervallo di misura
5
colore
Bianco
comando
EV008828
tipo di orologio
orologio settimanale
collegamento
senza fili
tipo di alimentazione elettrica
batteria
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te