Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1652936
Cod. Produttore
1652936
Cod. EAN
4017918969929

Informazioni di prodotto

Inserto connettori femmina RJ45

Documentazione tecnica

Inserto connettori femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 24- 22, Ethernet

con scatola

numero di poli

8

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

1 A

temperatura ambiente

-20 °C 70 °C

tensione di dimensionamento

72 V

tensione impulsiva nominale

1 kV

categoria di sovratensione

I

grado di inquinamento

1

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 0.32 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 0.32 mm²

materiale del rivestimento di contatto

oro

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

altre leghe di rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

VS-SI-FP-2F