Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1404054
Cod. Produttore
1404054
Cod. EAN
4046356677912

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox

numero di poli

5

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

lunghezza del cavo

3 m

senza alogeni

colore della guaina del cavo

grigio

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuSn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 °C 105 °C

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

48 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ