Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di poli
5
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
M12
tipo di contatto a innesto, lato campo
femmina (presa)
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
diritto
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
estremità libera
lunghezza del cavo
5 m
senza alogeni
colore della guaina del cavo
grigio
esecuzione della linea
a più fili
materiale del corpo base del contatto
CuSn
materiale del rivestimento di contatto
Au
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 °C 105 °C
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
corrente nominale In
4 A
tensione di dimensionamento
48 V
resistenza di contatto
5 mOhm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te