Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1407363
Cod. Produttore
1407363
Cod. EAN
4046356774918

Informazioni di prodotto

Cavo di rete

Documentazione tecnica

Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 10 m

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C -25 °C

Produttore

VS-IP67-OE-94B-LI/5,0