Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di poli
9
materiale dell’inserto del connettore
materiale termoplastico
corrente nominale In
5 A
temperatura ambiente
80 °C 80 °C
tensione di dimensionamento
60 V
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
2
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.14 mm² 0.5 mm²
materiale dell’inserto del contatto
plastica
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te