Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1688094
Cod. Produttore
1688094
Cod. EAN
4017918179571

Informazioni di prodotto

Inserto portacontatti D-SUB

Documentazione tecnica

Inserto portacontatti D-SUB, tipo: D-SUB 15, grado di protezione: IP20, numero poli: 15, Bus, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione di connessione: AWG 26- 20, dimensioni custodia: 2

numero di poli

15

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

5 A

temperatura ambiente

80 °C 80 °C

tensione di dimensionamento

60 V

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 0.5 mm²

materiale dell’inserto del contatto

plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

VS-15-A-GC-BU/BU