Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC035700004
Cod. Produttore
035700004
Cod. EAN
8054684002968

Informazioni di prodotto

Serie VQ-VQH - Cassetta di deriv. in vetrores. vuota, 4 portine chiuse, dim. 259x259x99 mm
Corpo cassetta, coperchio, portine di chiusura e raccordi a cono stampanti in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Guarnizione coperchio e finestre stampate in cloruro di polivinile flessibile (PVC – P). Chiusura coperchio a mezzo viti antiperdenti in acciaio tropicalizzato operanti su inserti in ottone. Raccordi a cono e portine di chiusura innestabili al corpo cassetta, su finestra a cielo aperto con interposta guarnizione di tenuta. Incastro a doppia coulisse per conferire alla cassetta un’elevata rigidità meccanica. Il sistema a coulisse elimina tutte le viti di fissaggio degli accessori riducendo i tempi di assemblaggio. L’esecuzione in due pezzi dei raccordi a cono agevola i collegamenti all’interno e permette l’impiego di questa serie di cassette su dorsale passante. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Applicazioni/installazioni: per impianti industriali ed allacciamenti civili con cavi uni-multipolari aerei su tesatura metallica o graffatura a parete. A parete - per esterno, anche in ambienti fortemente corrosivi ed interno anche in partenza di umidità; fissaggio interno alla cassetta con chiodi o tasselli. Opportuni tappi isolanti sigillano i fori di fissaggio e garantiscono il totale isolamento della cassetta verso l’esterno. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

fissaggio del coperchio

avvitato

materiale

plastica

colore

grigio

tipo di montaggio

apparente

tipo di introduzione

cavo

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK10

con coperchio

larghezza

259 mm

profondità

99 mm

lunghezza

259 mm

Produttore

DKC

VQ70 CASSETTA DERIV.PLAS