Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBVP500GR
Cod. Produttore
VP500GR
Cod. EAN
8017963045230

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 1.5mm2, colore grigio, 2-piani, per connettori VPC/F
VPD.2/4/GR Morsetto a vite 1.5mm2, colore grigio, 2-piani, per connettori VPC/F

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

320 V

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

5.08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

64 mm

lunghezza

74 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 4 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

VPD.2/4/GR MORS PASSANTE 2 PIANI