Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012108
Cod. Produttore
0000012108
Cod. EAN
8010300121086

Informazioni di prodotto

Unità di ventilazione meccanica centralizzata
Coperchio in lamiera d?acciaio zincata. Flangia posteriore in resina plastica (ABS) nera resistente agli urti ed all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?) integrante le staffe di fissaggio alla superficie di destinazione e la sede, protetta da un coperchio a tenuta in ABS nero, dei terminali di connessione alla rete elettrica. 4 bocche di aspirazione, tre di diametro nominale pari a 80 mm ed una da 125 mm ed 1 bocca di scarico, anch?essa da 125 mm, ricavate in corrispondenza della superficie laterale del prodotto. Motore AC a 3 velocit?, termoprotetto e con albero montato su cuscinetti a sfere, che garantisce il prolungato (almeno 30.000 h) servizio alla temperatura massima di targa. Girante, di tipo centrifugo a pale rovesce, in resina plastica caricata con fibre di vetro, per combinare stabilit? dimensionale, robustezza e resistenza agli agenti aggressivi. Sensori umidit? relativa a gestione elettronica con soglia regolabile all?installazione. 2 canotti di connessione alle tubazioni di aspirazione in resina plastica (PP), progettati per il fissaggio ad incastro nelle bocche da 80 mm ed integranti speciali valvole in mylar per mantenere pari a 30 m3/h la portata estratta, indipendentemente dalle perdite di carico e dal numero di locali connessi. 1 tappo di diametro pari a 80 mm, per la chiusura della bocca eventualmente non utilizzata, fornito di serie. Sicurezza certificata da ente terzo (IMQ). Classe di isolamento elettrico: II (non ? richiesta la messa a terra)."

Produttore

VORT PLATT HCS