Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000060405
Cod. Produttore
0000060405
Cod. EAN
8010300604053

Informazioni di prodotto

Umidificatore ad ultrasuoni
• Involucro realizzato in resina plastica di colore bianco. • Tanica di capacità pari a 4 litri. • Dispositivo di umidificazione ad ultrasuoni. • Pannello comandi con pulsanti a sfioro e display led per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionato sulla facciata anteriore, per: • l’accensione e lo spegnimento, • la scelta del grado di vaporizzazione, impostabile a 210 ml/h (LO) o 350 ml/h (HI), • il settaggio della soglia di umidità impostabile a 40%, 50%, 60%, 70%: al raggiungimento della soglia impostata, il prodotto si arresta automaticamente. La modalità continua (CO) esclude la lettura del sensore di umidità. • il settaggio del Timer per lo spegnimento automatico impostabile ad intervalli di 60’, fino ad un massimo di 12 ore. • la scelta fra vapore freddo o vapore caldo, utile a prevenire la proliferazione del batterio legionella. • l’attivazione della modalità “Notte”: il display si spegne dopo 5 secondi e il prodotto continua a funzionare alla minima intensità. Il resto dei settaggi restano invariati. • Contenitore per essenze aromatiche, posto sulla porzione superiore del prodotto, con beccuccio ruotabile a 360° per meglio direzionare il vapore. • Sistema di arresto automatico in caso di acqua insufficiente nella tanica. • Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 180 cm, con spina italiana a due poli da 2.5A.

Produttore

VORT HYDRO CUBE