Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000011291
Cod. Produttore
0000011291
Cod. EAN
8010300112916

Informazioni di prodotto

Recuperatori di calore da controsoffitto
Involucro in lamiera d’acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente resistente al fuoco (DIN 13501). Diametro nominale per i collegamenti alle tubazioni pari a 125 mm. Motori EC brushless con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe; 3 velocità impostabili in fase di installazione. Portata impostabile tra 75 m3/h e 200 m3/h. Recuperatore di calore a flussi incrociati in materiale plastico (polietilene) ad altissima efficienza. By-pass 100 % ad azionamento automatico. Sistema ad attivazione automatica per prevenire le formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore. 2 filtri F5 ( F7 opzionali). Elettronica di controllo. Tiranti per l’installazione sospesa in dotazione.

Produttore

VORT HRI 200 PHANTOM B.P.