Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per numero di corpi luminosi
1
temperatura del colore
3200 K 3200 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
portalampada
E27
colore della scatola
multicolore
tipo di tensione
AC
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
grado di protezione (IP)
IP66
classe di protezione
II
con corpo luminoso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te