Vite truciolare Power-Fast FPF-SZ ZPF
FPF-SZ ZPF
Materiali di supporto: Materiale:
Rivestimento:
Impronta:
Filettatura:
Forma della testa:
Specifiche tecniche:- Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 34;
- Lunghezza - l - [mm]: 40;
- Attacco utensile 1: PZ3;
- Scatola di cartone: 1600;
- Diametro - d - [mm]: 6;
Riferimenti:- EAN: 4048962028546
- Codice fischer: 652239