Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDS1224C
Cod. Produttore
S1224-C
Cod. EAN
0074983633890

Informazioni di prodotto

Viti di montaggio #12-24 x 12,7 mm.
The #12-24 mounting screws secure equipment and accessories to #12-24 screw rails on 2 post racks, 4 post racks, and cabinets. They are steel, black, with a 0.42 inch (10.8mm) head diameter and 0.5 inch (12.7mm) thread length. Each package includes 100 pieces.

Produttore

VITI DI MONTAGGIO 12-24 X 12,7 MM.