Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00020918
Cod. Produttore
00020918
Cod. EAN
4006209209189

Informazioni di prodotto

FHS CLIX S M10x40 VITE T.M.

Vite testa a martello FHS Clix S
Vite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FUS



Vantaggi:
  • La geometria del dado con testa a martello consente una installazione rapida e semplice nel profilato.
  • L'effetto molla degli elastici garantisce un posizionamento semplice e preciso all'interno del profilato.
  • L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.


Applicazioni:
  • FHS Clix è idonea. Es. la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - A - : M 10;
  • Lunghezza L1: 47;
  • Lunghezza L2: 40;
  • Carico raccomandato a taglio max: 2.0;
  • Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 10;
  • Carico max raccomandato a trazione per MS 38/40: 5.0;
  • Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 7.5;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209209189
  • Codice fischer: 20918

Produttore

Vite fissaggio FHS CLIX S M10x40