Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2770794
Cod. Produttore
2770794
Cod. EAN
4017918068035

Informazioni di prodotto

Piastrina distanziatrice

Documentazione tecnica

Piastrina distanziatrice, per compensare le asimmetrie laterali, profondità: 25 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 56 mm, colore: grigio

esecuzione piastra intermedia

colore

grigio

intensità

2.5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

VISU+ 2 RT-D 64 WEB1