Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2270121000
Cod. Produttore
2270121000
Cod. EAN
8016535069711

Informazioni di prodotto

VISION G+N 7012 LED 111 31W CELL BIA

Documentazione tecnica

VISION G+N 7012 LED 111 31W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

apparecchio di servizio incluso

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura del colore

3000 K 3000 K

Produttore

VISION G+N 7012 LED 111 32W CELL BI