Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLV108X
Cod. Produttore
WLV108X
Cod. EAN
6955891804449

Informazioni di prodotto

VISIERA PER SCATOLA 8 MODULI 51026RH

Documentazione tecnica

La visiera per scatola da 8 moduli è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità delle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa visiera è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata e resistenza. La sua forma è specificamente studiata per adattarsi perfettamente alle scatole di distribuzione, facilitando così l'installazione e il mantenimento degli impianti elettrici. Grazie al suo design funzionale, la visiera offre un'ottima protezione contro polvere e agenti esterni, contribuendo a mantenere gli standard di sicurezza richiesti nelle installazioni elettriche. La compatibilità con vari moduli la rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

colore

argento

larghezza

237 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

numero di unità

8

profondità

70 mm

altezza

347 mm

Produttore

ABB

VISIERA PER SCATOLA 8 MODULI 51026R