Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLV104X
Cod. Produttore
WLV104X
Cod. EAN
6955891804425

Informazioni di prodotto

VISIERA PER SCATOLA 4 MODULI 51024RH

Documentazione tecnica

La visiera per scatola 4 moduli ABWAWLV104X è un accessorio essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa visiera offre una protezione ottimale per i componenti interni della scatola, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. La sua progettazione permette una facile integrazione in qualsiasi ambiente elettrico, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il design robusto e funzionale assicura che la visiera resista a condizioni di utilizzo impegnative, mantenendo la sua efficacia nel tempo. Con la visiera ABWAWLV104X, ogni installazione sarà caratterizzata da un aspetto professionale e ordinato, contribuendo a una gestione efficiente degli impianti elettrici.

colore

argento

larghezza

131 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

numero di unità

4

profondità

70 mm

altezza

347 mm

Produttore

ABB

Visiera Per Scatola 4 Moduli 51024R