Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLV110X
Cod. Produttore
WLV110X
Cod. EAN
6955891804470

Informazioni di prodotto

VISIERA PER SCATOLA 10 MODULI 51029RH-02

Documentazione tecnica

La visiera per scatola da 10 moduli è un accessorio essenziale per garantire la protezione e la sicurezza dei componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa visiera è progettata per adattarsi perfettamente a scatole di dimensioni standard, offrendo una copertura ottimale. Il suo design robusto garantisce una resistenza duratura, mentre le specifiche tecniche assicurano un'installazione semplice e veloce. La visiera è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti elettrici è fondamentale. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi, rappresenta una soluzione versatile per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico. Con questa visiera, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile e di alta qualità per le loro esigenze elettriche.

colore

argento

larghezza

237 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

numero di unità

10

profondità

70 mm

altezza

420 mm

Produttore

ABB

VISIERA PER SCATOLA 10 MODULI 51029