Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/624
Cod. Produttore
1158/624
Cod. EAN
8021156047857

Informazioni di prodotto

VISIERA ANTIP.2F.4 MOD.VERT.

profondità

22 mm

altezza

241 mm

larghezza

287 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

VISIERA ANTIP.2F.4 MOD.VERT.