Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAV12
Cod. Produttore
AV12
Cod. EAN
8009561197626

Informazioni di prodotto

VIROLA METAL D12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 12mm

diametro nominale

12 mm

temperatura di impiego

-20 °C

comportamento alla piegatura

rigido

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive

colore

grigio

guarnizione

senza guarnizione

materiale

acciaio

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura

-20 °C