Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CX2924061
Cod. Produttore
2924061
Cod. EAN
4046356337359

Informazioni di prodotto

Isolatore galvanico

Documentazione tecnica

Isolatore galvanico NAMUR Ex i Per la gestione di contatti e sensori di prossimità in aree Ex. I segnali vengono trasmessi nell’area sicura mediante 2 uscite del relè (contatti in chiusura). Segnalazione guasto di linea (LFD), separazione a 3 vie, SIL 2.

tipo di alimentazione elettrica

attivo

tensione di alimentazione nominale per DC

19.2 V 30 V

numero di ingressi secondo NAMUR

1

numero di ingressi, a potenziale zero

1

potenza di interruzione

0.95 VA

numero di canali

1

circuito d’uscita relè contatto di chiusura

2

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

adatto per funzioni di sicurezza

larghezza

12.5 mm

altezza

99 mm

assorbimento di potenza

0.95 W

temperatura d’esercizio

-20 °C 60 °C

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

profondità

114.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7