Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2320225
Cod. Produttore
2320225
Cod. EAN
4046356554206

Informazioni di prodotto

Gruppo di continuità

Documentazione tecnica

Gruppo di continuità con tecnologia IQ per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30

tensione d’ingresso

24 V 30 V

gamma di tensione d’uscita

24 V 24 V

tipo di tensione

DC

altezza

130 mm

larghezza

35 mm

tempo di esclusione a carico massimo

180 min

profondità

125 mm

peso

0.5 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

offline

Produttore

VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7