Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2320429
Cod. Produttore
2320429
Cod. EAN
4046356707718

Informazioni di prodotto

Modulo batteria

Documentazione tecnica

UPS-BAT Modulo batteria (dispositivo con batteria)

numero di celle

2

tensione nominale

24 V

capacità

26000 mAh

lunghezza

169 mm

altezza inclusi i poli

174 mm

larghezza

358 mm

asciutto

chiuso (sigillato)

pacco accumulatore

temperatura ambiente

-25 °C 60 °C

adatto per carica rapida

peso

21600 g

Produttore

VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7