Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2320416
Cod. Produttore
2320416
Cod. EAN
4046356707701

Informazioni di prodotto

Modulo batteria

Documentazione tecnica

UPS-BAT Modulo batteria (dispositivo con batteria)

numero di celle

2

tensione nominale

24 V

capacità

13000 mAh

lunghezza

178 mm

altezza inclusi i poli

177 mm

larghezza

172 mm

asciutto

chiuso (sigillato)

pacco accumulatore

temperatura ambiente

-25 °C 60 °C

adatto per carica rapida

peso

10800 g

Produttore

VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7

€ 863,37 x 1 pz.