Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2320513
Cod. Produttore
2320513
Cod. EAN
4046356674744

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Alimentatore switching STEP POWER per montaggio su guida DIN e montaggio diretto, ingresso: monofase, uscita: 5 V DC / 2 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

5 V 5 V

max. corrente d’uscita 1

2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per DC

95 V 250 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

0.13 VA

potenza erogata

10 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

1

larghezza di montaggio

18 mm

altezza totale

90 mm

larghezza

18 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

adatto per funzioni di sicurezza

montaggio diretto possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

VIP-PA-FLK14/10,0M/S7