Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2903151
Cod. Produttore
2903151
Cod. EAN
4046356960939

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 20 A

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

max. corrente d’uscita 1

20 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

100 V 240 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

100 V 240 V

tensione di alimentazione nominale per DC

99 V 275 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

4.3 VA

potenza erogata

480 W

stabilizzato

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

68 mm

altezza totale

130 mm

larghezza

68 mm

altezza

130 mm

profondità

160 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

VIP-3/PT/FLK50

€ 265,96 x 1 pz.