Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2907707
Cod. Produttore
2907707
Cod. EAN
4055626219271

Informazioni di prodotto

Isolatori passivi

Documentazione tecnica

Separatore a 2 vie a 2 canali con loop di ingresso alimentato con tensione di isolamento aumentata e sistema di connessione a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Segnale di ingresso = segnale di uscita: 0(4) mA ... 20 mA con connessione Push-in.

numero di zone d’ingresso 0 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’ingresso 4 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 0 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 4 mA ... 20 mA

1

numero di canali

2

separazione galvanica tra gli ingressi

altezza

99 mm

larghezza

12.5 mm

profondità

114.5 mm

carico

1375 Ohm 1375 Ohm

temperatura d’esercizio

-40 °C 85 °C

deriva di temperatura

0.002 %/K

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B