Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2315256
Cod. Produttore
2315256
Cod. EAN
4046356313360

Informazioni di prodotto

Ripartitore di potenziale

Documentazione tecnica

Modulo VARIOFACE, con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 50,0 mm

altezza

65.5 mm

larghezza

50 mm

profondità

50 mm

max. corrente nominale

30 A

numero di poli

16

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0.2 mm² 6 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni polo

8

Produttore

VIP-2/SC/PDM-2/16 MODULO VARIOFACE