Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037588
Cod. Produttore
037588
Cod. EAN
3245060375881

Informazioni di prodotto

VIKING3-Termin.mors aut 2E 2U passo 5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminale 2 entrate/2 uscite. Per morsetti automatici passo 5mm. Permette ai morsetti di passare al passo 6mm e di ricevere un cavo da 4mmq con terminale

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

intensità

1.1 mm

colore

grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Produttore

VIKING3-TERMIN.MORS AUT 2E 2U PASSO