Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037512
Cod. Produttore
037512
Cod. EAN
3245060375126

Informazioni di prodotto

VIKING3-Supporto passo8 morsettiere unipol.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento di bloccaggio bordo guida passo 10 mm automatico. Installazione senza viti. Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm. Permettono l’installazione di una barra supplementare per conduttori di protezione: barre laiton art. 0373 00/01, barre rame 12 x 4 mm art. 0373 02, morsettiera IP 2X installata su barretta art. 0048 19, barre rame 12 x 4 mm art. 0373 49 o 0373 89

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51.5 mm

lunghezza

114 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

colore

grigio

esecuzione del bloccaggio

avvitabile

materiale

plastica

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

altezza

51.5

profondità

114

larghezza

10

Produttore

VIKING3-SUPPORTO PASSO8 MORSETTIERE