Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039449
Cod. Produttore
039449
Cod. EAN
3245060394493

Informazioni di prodotto

VIKING3-Supporto 45 gradi per guida DIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia di supporti, permette l\'inclinazione a 45° di una guida. Fornita con 4 viti M6, dadi e rondelle.

profondità

53.5 mm

altezza

32.5 mm

larghezza

18 mm

materiale

metallo

esecuzione

kit di fissaggio

colore

acciaio

Produttore

VIKING3-SUPPORTO 45 GRADI PER GUIDA