Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037595
Cod. Produttore
037595
Cod. EAN
3245060375959

Informazioni di prodotto

VIKING3-Separatore mors autom. passo 5/6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminale di separazione e isolamento per morsetti automatici 1 entrata/1 uscita, 1 entrata/2 uscite e 2 entrate/2 uscite passo 5 e 6 mm. Colore grigio

esecuzione piastra intermedia

fissabile a scatto

intensità

2.8 mm

colore

grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Produttore

VIKING3-SEPARATORE MORS AUTOM. PASS