Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039596
Cod. Produttore
039596
Cod. EAN
3245060395964

Informazioni di prodotto

VIKING3-Porta etichetta x blocco guida DIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portaetichette trasparente a inclinazione variabile. Fissaggio su elemento di bloccaggio bordo guida art. 0375 10/11. Fornito con etichette 32 x 9,5 mm. Può accogliere etichette art. 0395 97

altezza

13 mm

larghezza

12 mm

materiale

plastica

Produttore

VIKING3-PORTA ETICHETTA X BLOCCO GU