Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
isolato
con protezione dal contatto
corrente nominale In
41 A
numero di morsetti cavallottati
3
tensione di dimensionamento
800 V
dimensione modulare
8 mm
esecuzione
ponte a inserire
colore
rosso
tipo di montaggio
innestabile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te