Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037508
Cod. Produttore
037508
Cod. EAN
3245060375089

Informazioni di prodotto

VIKING3-Pettine equipot 2 mors passo8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pettine equipotenziale per 2 morsetti passo 8 mm. Per morsetti a vite ed automatici (tranne art. 0371 92). Installazione frontale automatica. Isolati e tranciabili. Collegamento consecutivo o alternato.

isolato

con protezione dal contatto

numero di morsetti cavallottati

2

tensione di dimensionamento

800 V

dimensione modulare

8 mm

corrente nominale In

41 A

tipo di montaggio

innestabile

esecuzione

ponte a inserire

colore

rosso

Produttore

VIKING3-PETTINE EQUIPOT 2 MORS PASS