Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037166
Cod. Produttore
037166
Cod. EAN
3245060371661

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto standard 70mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 70 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 22mm. Terminale integrato

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

16 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

25 mm² 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 mm² 95 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

larghezza/dimensione modulare

22 mm

numero di piani

1

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

corrente nominale In

192 A

lunghezza

65 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

colore

grigio

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

altezza

63

profondità

65

larghezza

22

Produttore

Viking3-Morsetto Standard 70Mmq