Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037165
Cod. Produttore
037165
Cod. EAN
3245060371654

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto standard 35mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 35 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 15mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

4 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2.5 mm² 50 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

lunghezza

57 mm

corrente nominale In

125 A

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

numero di piani

1

larghezza/dimensione modulare

15 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

tensione di dimensionamento

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

colore

grigio

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

altezza

63

profondità

57

larghezza

15

Produttore

Viking3-Morsetto Standard 35Mmq

€ 5,27 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info