Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037160
Cod. Produttore
037160
Cod. EAN
3245060371609

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto standard 2,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 2,5 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 5mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 4 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

lunghezza

52.5 mm

corrente nominale In

24 A

larghezza/dimensione modulare

5 mm

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

altezza per il tipo di montaggio più basso

46.5 mm

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

posizione di collegamento

laterale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

altezza

46.5

profondità

52.5

larghezza

5

Produttore

Viking3-Morsetto Standard 2,5Mmq

€ 1,45 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info